TRILUX - 08520PR Edelstahlabschlussplatte rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4333900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Höhe - 3 mm
Zubehör - Ja
Gewicht - 1 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242130108
Sonepar Artikelnummer
120780829
Hersteller Artikelnummer
4333900
Hersteller Typ
4333900
Hersteller Artikel Nr.:
4333900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
3 mm
Zubehör:
Ja
Gewicht:
1 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg
Edelstahlabschlussplatte, rund.


