TRILUX - 0860/2/76/180° Mastanbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2220400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 340 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242094530
Sonepar Artikelnummer
120780758
Hersteller Artikelnummer
2220400
Hersteller Typ
2220400
Hersteller Artikel Nr.:
2220400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
340 mm
Breite:
323 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
93 mm
Durchmesser:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
5.200 kg


