TRILUX - 0860/2/76/90° Mastanbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4382900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 340 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242120147
Sonepar Artikelnummer
120780836
Hersteller Artikelnummer
4382900
Hersteller Typ
4382900
Hersteller Artikel Nr.:
4382900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
340 mm
Breite:
208 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
208 mm
Durchmesser:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.200 kg


