TRILUX - 0860/3/76 Mastanbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2220500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242094561
Sonepar Artikelnummer
120780759
Hersteller Artikelnummer
2220500
Hersteller Typ
2220500
Hersteller Artikel Nr.:
2220500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
6.300 kg


