Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - 0860MS Mastschelle aus Edelstahl

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - 0860MS Mastschelle aus Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5134300

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242196265

Sonepar Artikelnummer

120984426

Hersteller Artikelnummer

5134300

Hersteller Typ

5134300

Hersteller Artikel Nr.:

5134300

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.723 kg

Mastschelle aus Edelstahl. Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet. Zur Befestigung eines Strahlers am Mast oder Rohr. Klemmbereich: Ø 40 - 130 mm. Inklusive Befestigungsmaterial aus Edelstahl.