Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - 09300K/1/76

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - 09300K/1/76

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6020400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 696 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242262953

Sonepar Artikelnummer

120781454

Hersteller Artikelnummer

6020400

Hersteller Typ

6020400

Hersteller Artikel Nr.:

6020400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

696 mm

Breite:

170 mm

Zubehör:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

890 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

5.900 kg

Mastaufsatz, 1fach. Für Leuchtentyp 9301K... . Mastaufsatz aus Aluminiumrohr und Druckgusskomponenten, Farbe tiefschwarz, ähnlich RAL 9005, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Für Leuchtentyp 9301K... .