Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - 09300K-WB

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - 09300K-WB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6020600

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 729 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242263172

Sonepar Artikelnummer

120781456

Hersteller Artikelnummer

6020600

Hersteller Typ

6020600

Hersteller Artikel Nr.:

6020600

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

729 mm

Breite:

170 mm

Zubehör:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

880 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

6.225 kg

Wandbefestigung für Mastaufsatzleuchte 9301K···.