TRILUX - 196VZ-K Aufhängeklammer m Kette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4758600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242132805
Sonepar Artikelnummer
120780877
Hersteller Artikelnummer
4758600
Hersteller Typ
4758600
Hersteller Artikel Nr.:
4758600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
150 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


