Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - 2-Punkt-Seilabh. bis 2m,stufenlos(Stk)

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - 2-Punkt-Seilabh. bis 2m,stufenlos(Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4603800

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 185 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242147311

Sonepar Artikelnummer

120363379

Hersteller Artikelnummer

4603800

Hersteller Typ

ZST/2000 SEILAUFH TRIANGEL VP

Hersteller Artikel Nr.:

4603800

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Länge:

185 mm

Breite:

120 mm

Zubehör:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

20 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.055 kg

1 Stück, 2-Punkt Seilaufhängungen für Abhängelängen bis zu 2000 mm . Pro Einzelleuchte werden 2 Stück benötigt.