Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

TRILUX - 2310 ZLV/525/12

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - 2310 ZLV/525/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7923100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242645800

Sonepar Artikelnummer

121010896

Hersteller Artikelnummer

7923100

Hersteller Typ

7923100 - DURCHGANGSVERDRAHTUNG 5-A

Hersteller Artikel Nr.:

7923100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Durchgangsverdrahtung

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.206 kg

Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Bestehend aus 5 Einzelleitern 2,5 mm2, Wärmebeständigkeit bis 105 °C. Für Leuchten der Baureihe 2310 12... . Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet.