TRILUX - 2325 G3 C05 SP 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8120600
Farbe - sonstige
Zubehör - Ja
Höhe - 20 mm
Durchmesser - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242667581
Sonepar Artikelnummer
121076494
Hersteller Artikelnummer
8120600
Hersteller Typ
8120600
Hersteller Artikel Nr.:
8120600
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
215 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg
Sanierungsplatte, zur Abdeckung bereits vorhandener Deckenausschnitte in der Sanierungsanwendung. Für runde Downlights der Baureihe 2325 G3 C05... . Für Deckenausschnitte Ø 160 -200 mm.


