TRILUX - 2325 G3 C07 SP 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8120500
Farbe - sonstige
Zubehör - Ja
Höhe - 20 mm
Durchmesser - 275 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242667598
Sonepar Artikelnummer
121076495
Hersteller Artikelnummer
8120500
Hersteller Typ
8120500
Hersteller Artikel Nr.:
8120500
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
275 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg
Sanierungsplatte, zur Abdeckung bereits vorhandener Deckenausschnitte in der Sanierungsanwendung. Für runde Downlights der Baureihe 2325 G3 C07... . Für Deckenausschnitte Ø 220 -250 mm.


