TRILUX - 2370/42 Reduzierstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8434400
Farbe - anthrazit
Länge - 102 mm
Zubehör - Ja
Durchmesser - 92 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242938988
Sonepar Artikelnummer
121113756
Hersteller Artikelnummer
8434400
Hersteller Typ
8434400
Hersteller Artikel Nr.:
8434400
Farbe:
anthrazit
Länge:
102 mm
Zubehör:
Ja
Durchmesser:
92 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.420 kg
Reduzierstück für Mastleuchte 2370 zur Adaption auf Maste mit Zopf Ø 42 mm.


