TRILUX - 7650Fi 3PH DALI L150 03 NO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7283900
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 230 .. 240 V
Farbe - Silber
Länge - 1474 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242433056
Sonepar Artikelnummer
120623897
Hersteller Artikelnummer
7283900
Hersteller Typ
10184378-GERÄTETRÄGER
Hersteller Artikel Nr.:
7283900
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230 .. 240 V
Farbe:
Silber
Länge:
1474 mm
Busfähig:
Nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Ja
Biegbar:
Nein
Breite:
81 mm
Höhe:
49 mm
Einbaubreite:
0 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.700 kg


