TRILUX - 7650Fi Fixpoint L37 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7341700
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 230 .. 240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 0 W
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242442683
Sonepar Artikelnummer
120620587
Hersteller Artikelnummer
7341700
Hersteller Typ
10193468-KOMBINATIONE-LINE FIX 0765
Hersteller Artikel Nr.:
7341700
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230 .. 240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
0 W
Farbe:
Silber
Länge:
368 mm
Busfähig:
Nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Ja
Biegbar:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
75 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


