Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

TRILUX - 7650Fi L-ALB 230V CEAG L37 01

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - 7650Fi L-ALB 230V CEAG L37 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7378000

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Systemleistung - 3.9 W

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242510887

Sonepar Artikelnummer

120791149

Hersteller Artikelnummer

7378000

Hersteller Typ

7378000

Hersteller Artikel Nr.:

7378000

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

3.9 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Geeignet für Notlicht:

Ja

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

3.6 W

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-15 .. 40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 lm

Leuchtenlichtausbeute:

72 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Breite:

62 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Länge:

368 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

4

Anschlussart:

Steckklemme

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.500 kg

Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem mit LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Sicherheitsleuchte kompatibel mit Systemen CEAG(ZB96, ZB-S). Die Geräteträger mit Notlichtbaustein sind mit einem Tragprofilkonzept Durchgangsverdrahtung Typ 7LV + 7LV zu kombinieren. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765... mit Trennstecker-Abstand 375 mm für IP20 geeignet. Kompatibel mit Tragprofilen E-Line T5N/LED 07650.... Als Einzel- oder Lichtbandleuchte für die direkte Deckenmontage sowie abgehängte Montage mittels separat zu bestellendem Zubehör. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Polycarbonat können nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewährleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz. Optisches System mit optimierter Lichtverteilung aus mittleren Höhen (2,5 - 10 m). Bemessungslichtstrom 280 lm, Bemessungsleistung 3,90 W, Leuchten-Lichtausbeute 71 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 70. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Geräteträger aus Stahlblech, weiß beschichtet (RAL 9016). Maße (L x B) 368 mm x 62 mm. 75 mm maximale Breite durch Verschlusstechnik. Gewicht: 0,5 kg. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Phasenwahl. Die Phasenwahl erfolgt werkzeuglos. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.