TRILUX - 7650Fi +LLWC L37 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7277800
Zubehör - Ja
Farbe - Silber
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94051990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242430000
Sonepar Artikelnummer
120623881
Hersteller Artikelnummer
7277800
Hersteller Typ
10184890-GERÄTETRÄGER LIVELINK
Hersteller Artikel Nr.:
7277800
Zubehör:
Ja
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.200 kg
Geräteträger aus Stahlblech, silbergrau beschichtet. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765.... Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung) Abmessungen (L x B x H): 368 mm x 62 mm x 35 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Weitere Informationen zu LiveLink finden Sie auf unserer Internetseite www.trilux.de.


