TRILUX - 7650Fi +LLWS IR Micro L37 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7284200
Zubehör - Ja
Farbe - Silber
Länge - 368 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242435005
Sonepar Artikelnummer
120620107
Hersteller Artikelnummer
7284200
Hersteller Typ
10185941-GERÄTETRÄGER LIVELINK
Hersteller Artikel Nr.:
7284200
Zubehör:
Ja
Farbe:
Silber
Länge:
368 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.300 kg
Geräteträger aus Stahlblech, silbergrau beschichtet. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765.... Mit integriertem LiveLink WiFi Sensor. LiveLink Sensor Tridonic MSensor G3 PIR 5DPI zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht. Passiv-Infrarot-Anwesenheitssensor, mit hochsensiblem multisegment Pyrosensoren, mit einstellbarer Ausschaltverzögerungszeit, wahlweise im Automatik Betrieb (automatisch Ein, automatisch Aus) oder Halbautomatik Betrieb (automatisch Aus, manuell Ein). Spezieller IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung Spezieller IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung. Anschluss und elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des LiveLink-Steuergerätes. Anzahl der belegten DALI Teilnehmer: 5. Erfassungsbereich: Ø 4,5 m, Montagehöhe 2,5 m - 5 m. Abmessungen (L x B x H): 368 mm x 81 mm x 44,8 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Weitere Informationen zu LiveLink finden Sie auf unserer Internetseite www.trilux.de.


