TRILUX - 7650Fi +LLWS IS 3360 MX Highbay L37 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7295600
Zubehör - Ja
Farbe - Silber
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365005
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242435302
Sonepar Artikelnummer
120622367
Hersteller Artikelnummer
7295600
Hersteller Typ
10186163-GERÄTETRÄGER LIVELINK
Hersteller Artikel Nr.:
7295600
Zubehör:
Ja
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.450 kg
Geräteträger aus Stahlblech, silbergrau beschichtet. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765.... Mit integriertem LiveLink WiFi Sensor. Abmessungen (L x B x H): 368 mm x 95 mm x 106 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Weitere Informationen zu LiveLink finden Sie auf unserer Internetseite www.trilux.de.


