TRILUX - 7650Fi +LLWS IS 345 MX Highbay L37 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7295800
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365005
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242435289
Sonepar Artikelnummer
120621621
Hersteller Artikelnummer
7295800
Hersteller Typ
10186187-GERÄTETRÄGER LIVELINK
Hersteller Artikel Nr.:
7295800
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.450 kg
Geräteträger aus Stahlblech, weiß. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765.... Mit integriertem LiveLink WiFi Sensor. Abmessungen (L x B x H): 368 mm x 95 mm x 106 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Weitere Informationen zu LiveLink finden Sie auf unserer Internetseite www.trilux.de.


