TRILUX - 7650Fi Nextrema DALI L150 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7342100
Farbe - schwarz
Länge - 1474 mm
Breite - 79 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242442607
Sonepar Artikelnummer
120621620
Hersteller Artikelnummer
7342100
Hersteller Typ
10186926-GERÄTETRÄGER
Hersteller Artikel Nr.:
7342100
Farbe:
schwarz
Länge:
1474 mm
Breite:
79 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg
Geräteträger für E-Line Fix zur Integration einer Feuchtraumleuchte Typ Nextrema in eine Lichtbandanwendung. Die Klammern zur werkzeuglosen Schnellmontage der Leuchte sind am Geräteträger montiert. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765... zur direkten Deckenmontage sowie mittels separat zu bestellendem Zubehör für abgehängte Montage geeignet. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Phasenwahl. Der Anschluss der Leuchte erfolgt werkzeuglos über die ausgeführte Anschlussleitung mit Buchse, Typ Wieland. Kombination mit Zubehör 07650... (Tragprofil, IP-Kopfstück) für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten gemäß DIN EN 60598-2-24 (D-Kennung) geeignet. 5-polige Ausführung für dimmbare Leuchten. Abmessungen (L x B x H): 1474 mm x 79 mm x 60 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.


