TRILUX - 7650IP BEG PD9 ON/OFF S L75 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8907000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - Silber
Länge - 737 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242970803
Sonepar Artikelnummer
121416834
Hersteller Artikelnummer
8907000
Hersteller Typ
8907000
Hersteller Artikel Nr.:
8907000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
Silber
Länge:
737 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.800 kg
Geräteträger mit Infrarot-Präsenzsensor für Innenräume. ON/OFF Sensorik. In Kombination mit Tragprofilen E-Line 07650. anzuwenden. Geeignet für die Anwendung in kleinen Büros, Eingangsbereichen, Fluren und Korridoren. Erfassungswinkel: 360°. Runder Erfassungsbereich. Erfassungsbereich in Abhängigkeit der Montagehöhe quer ca. Ø 10,0 m ( 78,5 m²), frontal ca. Ø 6,0 m (28,0 m²), bei sitzender Tätigkeit ca. Ø 4,0 m (12,5 m²). Empfohlene Montagehöhe 2,0 - 5,0 m. Funktionen: Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- / Schalterbetrieb, manueller Betrieb. Temperaturbereich -25 - +50 °C. Schutzart: IP50. Die Inbetriebnahme und Parametrisierung erfolgt über eine separat zu bestellende Fernbedienung. Geräteträger aus Stahlblech, beschichtet. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Abmessungen (L x B x H): 737 mm x 62 mm x 52,7 mm.


