TRILUX - 7650IP IR 4360-24m DA2 IPD L37 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8908200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Länge - 368 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242970926
Sonepar Artikelnummer
121416846
Hersteller Artikelnummer
8908200
Hersteller Typ
8908200
Hersteller Artikel Nr.:
8908200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
368 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.850 kg
Geräteträger mit Infrarot-Präsenzsensor für Innenräume. DALI-2 Sensorik. In Kombination mit Tragprofilen E-Line 07650. anzuwenden. Zur Einbindung in ein Lichtmanagementsystem. Geeignet für die Anwendung in großen Büros, Besprechungsräumen oder Durchgangsbereiche. Präsenzmelder mit 24 m Bewegungserfassung und 7,5 m Präsenzerfassung. Runder Erfassungsbereich. Erfassungswinkel: 360°. Radialer Erfassungsbereich: Ø 5,5 m (24 m²). Tangentialer Erfassungsbereich: Ø 24,0 m (452 m²). Erfassungsbereich Präsenz: Ø 7,5 m (44 m²) Empfohlene Montagehöhe 2,0 - 4,0 m. Mit starkem Relais für hohe Schaltleistung. 1436 Schaltzonen. Funktionen: Normal- / Testbetrieb, Bewegungssensor, Lichtsensor, Präsenzfunktion, Präsenzmelderlogik. Temperaturbereich -20 - +50 °C. Schutzart: IP50. Die Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgt über die LiveLink One App (iOS und Android). Geräteträger aus Stahlblech, beschichtet. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Abmessungen (L x B x H): 368 mm x 129 mm x 113,2 mm.


