TRILUX - 7650IP+LLWS Quattro HD L37 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7785000
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Länge - 368 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242592920
Sonepar Artikelnummer
120986237
Hersteller Artikelnummer
7785000
Hersteller Typ
7785000
Hersteller Artikel Nr.:
7785000
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
368 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.620 kg
Geräteträger aus Stahlblech, weiß beschichtet. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765.... Mit integriertem LiveLink WiFi Sensor. Kombination mit Zubehör 07650... (Tragprofil, IP-Kopfstück) für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten gemäß DIN EN 60598-2-24 (D-Kennung) geeignet. Abmessungen (L x B x H): 368 mm x 125 mm x 118 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Weitere Informationen zu LiveLink finden Sie auf unserer Internetseite www.trilux.de.


