Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

TRILUX - 7651IP Act HE PMW19 60ETDD8 L150 01

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - 7651IP Act HE PMW19 60ETDD8 L150 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9002218932

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 70000 h

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Max. Systemleistung - 45 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242687237

Sonepar Artikelnummer

121051770

Hersteller Artikelnummer

9002218932

Hersteller Typ

9002218932 - LED-GERÄTETRÄGER FÜR E

Hersteller Artikel Nr.:

9002218932

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

70000 h

Schutzart (IP):

IP50

Max. Systemleistung:

45 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 .. 6500 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Klirrfaktor (THD):

14 %

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Geeignet für Notlicht:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25 .. 35 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6000 lm

Leuchtenlichtausbeute:

133 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

40-59

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Breite:

133 mm

Höhe/Tiefe:

87 mm

Länge:

1474 mm

Polzahl:

5

Anschlussart:

Steckklemme

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.955 kg

LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7651 Fix. Geräteträger mit Activ-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerät. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit einer hohen Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, Leuchteneffizienz und Lebensdauer an das Lichtband.