TRILUX - 78IP50 BEG PD4N DA2 IPDL37 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8922700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Länge - 368 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242972845
Sonepar Artikelnummer
121416992
Hersteller Artikelnummer
8922700
Hersteller Typ
8922700
Hersteller Artikel Nr.:
8922700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Länge:
368 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.780 kg
Geräteträger mit Passiv Infrarot (PIR) Bewegungssensor für Innenräume. DALI-2 Sensorik. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Pro 078. anzuwenden. Zur Einbindung in ein Lichtmanagementsystem. Geeignet für die Anwendung in mittleren bis großen Räumen wie Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume oder Sport- und Lagerhallen. Der Präsenzsensor verfügt über eine extrem hochauflösende Erfassung. Runder Erfassungsbereich. Erfassungswinkel: 360°. Runder Erfassungsbereich. Erfassungsbereich in Abhängigkeit der Montagehöhe quer ca. Ø 24,0 m (452 m²), frontal ca. Ø 8 m (50 m²), bei sitzender Tätigkeit ca. Ø 6,4 m (32 m²). Empfohlene Montagehöhe 2,0 - 10,0 m. Funktionen: Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- / Schalterbetrieb, manueller Betrieb Anzahl der DALI-Teilnehmer: 4. Temperaturbereich -25 - +55 °C. Schutzart: IP50. Die Inbetriebnahme und Parametrisierung erfolgt über eine separat zu bestellende Fernbedienung. Geräteträger aus Stahlblech, beschichtet. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Abmessungen (L x B x H): 368 mm x 108 mm x 119,5 mm.


