Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - 9701SG-AB2L/1000-740 2G2 ET

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - 9701SG-AB2L/1000-740 2G2 ET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7193240

  • Montageart - sonstige

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242424450

Sonepar Artikelnummer

120790016

Hersteller Artikelnummer

7193240

Hersteller Typ

7193240

Hersteller Artikel Nr.:

7193240

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Lampenleistung:

9.5 W

Max. Systemleistung:

9.5 W

Leuchtenlichtausbeute:

105 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

mehrfarbig

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Verstellbare Optik:

Nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

20

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

33

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Ja

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

Nein

Mit Anschlusskabel:

Ja

Kabellänge:

8 m

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

254 mm

Höhe/Tiefe:

173 mm

Länge:

628 mm

Durchmesser:

0 mm

Geeignet für Zopfmaß:

76 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

9.500 kg

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchte. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Aufsatz- und Ansatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm. Neigungswinkel für Aufsatzmontage 0°...25°, für Ansatzmontage 0°...15° einstellbar. Die Mastbefestigung erfolgt mit zwei Befestigungsschrauben nach EN 60598-2-3 aus Edelstahl. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 42, 48 und 60 mm geeignet. Passender Mast auf Anfrage. Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgeführt. Leuchtenoptik bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbeständigen Linsensystemen. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.. Zur Beleuchtung von Straßen nach P-Beleuchtungsklassen. Zur flexiblen Anpassung an kundenspezifische Beleuchtungsaufgaben stehen weitere Abstrahlcharakteristiken zur Verfügung. Der nachträgliche Einbau einer rückseitigen / seitlichen Abschirmung ist als separat zu bestellendes Zubehör möglich. Bemessungslichtstrom 1000 lm, Leuchten-Lichtausbeute 111 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 70. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 5 SDCM. Weitere LED-Lichtfarben auf Anfrage verfügbar. Mittlere Bemessungslebensdauer LCLO(tq 25 °C) = 100.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Ausführungen mit 3-Stufen-Schalter zur Einstellung unterschiedlicher Lichtströme auf Anfrage. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Leuchte zweifarbig, lichtgrau und anthrazitgrau pulverbeschichtet, hochwetterfest (RAL 7035 / RAL 7016). Seewetter geeignete Beschichtung auf Anfrage. LED-Modul bestehend aus einem Aluminium-Druckgussgehäuse mit integrierten LED und optischen Linsen-Systemen. Mit eingedichteter, klarer Abdeckscheibe aus PMMA. Das LED-Modul und das montierte Betriebsgerät bilden eine leicht austauschbare Funktionseinheit. Das Leuchtengehäuse ist werkzeuglos durch Hebelverschlüsse zu öffnen. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK09. Mast auf Anfrage erhältlich. Windangriffsfläche fw 0,090 m2. Gewicht: 9,5 kg. Mit montierter Anschlussleitung. Länge der Anschlussleitung 8 m. Verschraubung M20 als Zugentlastung für Kabeldurchmesser 6 mm bis 12 mm. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Betriebsgerät gemäß DALI-2-Standard (EN 62386). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Parametrierbares Vorschaltgerät mit Lichtstromkonstanthaltung (CLO). Anschlussleistung am Ende der Lebensdauer: 9,50 W. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.