TRILUX - 9821IS-LR/2000-830 ET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6505640
Länge - 6000 mm
Breite - 41.3 mm
Höhe - 41.3 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242330881
Sonepar Artikelnummer
120784211
Hersteller Artikelnummer
6505640
Hersteller Typ
6505640
Hersteller Artikel Nr.:
6505640
Länge:
6000 mm
Breite:
41.3 mm
Höhe:
41.3 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Ja
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
6.26 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
9.3 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.97 cm³
Widerstandsmoment Wz:
4.5 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
10.848 kg


