TRILUX - A01DSX/1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2229600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242036837
Sonepar Artikelnummer
120083763
Hersteller Artikelnummer
2229600
Hersteller Typ
00041411-1 STÜCK
Hersteller Artikel Nr.:
2229600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
140 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
1.75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.080 kg


