TRILUX - A01DSX/3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7234300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - sonstige
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242430130
Sonepar Artikelnummer
120622413
Hersteller Artikelnummer
7234300
Hersteller Typ
10183191-SEILAUFHÄNGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
7234300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
sonstige
Länge:
140 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.090 kg


