TRILUX - A01DSXOE/3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7695000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Edelstahl
Länge - 140 mm
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242578870
Sonepar Artikelnummer
120985610
Hersteller Artikelnummer
7695000
Hersteller Typ
7695000
Hersteller Artikel Nr.:
7695000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Länge:
140 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.080 kg


