TRILUX - A01SKX/1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7234500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - sonstige
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242430154
Sonepar Artikelnummer
120619410
Hersteller Artikelnummer
7234500
Hersteller Typ
10183240-SEILAUFHÄNGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
7234500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
sonstige
Länge:
150 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.280 kg


