TRILUX - A01SKX/1500 Fl p2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7283300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - sonstige
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242432462
Sonepar Artikelnummer
120790567
Hersteller Artikelnummer
7283300
Hersteller Typ
7283300
Hersteller Artikel Nr.:
7283300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
sonstige
Länge:
180 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


