TRILUX - A01SX/1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2230700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242027699
Sonepar Artikelnummer
120088746
Hersteller Artikelnummer
2230700
Hersteller Typ
00041381-SEILAUFHÄNGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
2230700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
200 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
1.75 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.120 kg


