TRILUX - A01SX/3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3664499
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - sonstige
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242430376
Sonepar Artikelnummer
120618663
Hersteller Artikelnummer
3664499
Hersteller Typ
50016347-SEILAUFHÄNGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
3664499
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
sonstige
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg


