TRILUX - A01SXVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6817000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242362172
Sonepar Artikelnummer
120623169
Hersteller Artikelnummer
6817000
Hersteller Typ
10142446-SEILAUFHÄNGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
6817000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
140 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.080 kg


