TRILUX - Abdeckung, Skeo Pura, 260x260x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6964200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - anthrazit
Werkstoff - sonstige
Länge - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242383993
Sonepar Artikelnummer
120553210
Hersteller Artikelnummer
6964200
Hersteller Typ
SKEO PURA 26 ER
Hersteller Artikel Nr.:
6964200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
sonstige
Länge:
260 mm
Breite:
260 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg


