TRILUX - Abdeckung, Skeo Pura, 400x400x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6964100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - anthrazit
Werkstoff - sonstige
Länge - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242383986
Sonepar Artikelnummer
120553209
Hersteller Artikelnummer
6964100
Hersteller Typ
SKEO PURA 40 ER
Hersteller Artikel Nr.:
6964100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
sonstige
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.000 kg


