TRILUX - Acquex LED-M 1.2 40-840 ETDD PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8189051
Montageart - Deckenmontage
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP66
Für Ex-Zone Gas - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428879029670
Sonepar Artikelnummer
121052050
Hersteller Artikelnummer
8189051
Hersteller Typ
8189051 - EXPLOSIONSGESCHÜTZE LE
Hersteller Artikel Nr.:
8189051
Montageart:
Deckenmontage
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Max. Systemleistung:
27 W
Farbtemperatur:
4000 K
Justierbar:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 .. 50 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Leuchtenlichtausbeute:
148 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0.95
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
145 mm
Höhe/Tiefe:
101 mm
Länge:
1282 mm
Polzahl:
5
Anschlussart:
Steckklemme
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
30
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
40
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
3.167 kg


