TRILUX - Actison Fit AK D1 12000-840 ETDD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7389851
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242513482
Sonepar Artikelnummer
120791190
Hersteller Artikelnummer
7389851
Hersteller Typ
7389851
Hersteller Artikel Nr.:
7389851
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.400 kg


