TRILUX - Actison Fit AK D1 16000-840 ETDD+LLWC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7390551
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242513550
Sonepar Artikelnummer
120791197
Hersteller Artikelnummer
7390551
Hersteller Typ
7390551
Hersteller Artikel Nr.:
7390551
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
7
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.485 kg


