TRILUX - Actison Fit AK D1 16000-940 ETDD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7390151
Form - sonstige
Ausführung - Signaldeckel
Länge - 71 mm
Breite - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242513512
Sonepar Artikelnummer
120791193
Hersteller Artikelnummer
7390151
Hersteller Typ
7390151
Hersteller Artikel Nr.:
7390151
Form:
sonstige
Ausführung:
Signaldeckel
Länge:
71 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
35 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.400 kg


