TRILUX - Actison Fit AK D2 20000-940 ETDD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7390351
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242513536
Sonepar Artikelnummer
120791195
Hersteller Artikelnummer
7390351
Hersteller Typ
7390351
Hersteller Artikel Nr.:
7390351
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
4.300 kg


