TRILUX - Actison Fit BAB 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5950300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 1525 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242254491
Sonepar Artikelnummer
120781434
Hersteller Artikelnummer
5950300
Hersteller Typ
5950300
Hersteller Artikel Nr.:
5950300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1525 mm
Breite:
220 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
79 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.641 kg


