TRILUX - Actison Fit C1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7317100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 1584 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242437764
Sonepar Artikelnummer
120790760
Hersteller Artikelnummer
7317100
Hersteller Typ
7317100
Hersteller Artikel Nr.:
7317100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1584 mm
Breite:
347 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
105 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.790 kg


