TRILUX - Actison Fit D2 CDP 20000-840 ETDD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7238251
Leuchtmittel - LED austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 70000 h
Schutzart (IP) - IP20
Max. Systemleistung - 144 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242430345
Sonepar Artikelnummer
120790311
Hersteller Artikelnummer
7238251
Hersteller Typ
7238251
Hersteller Artikel Nr.:
7238251
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
70000 h
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
144 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
20000 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
Nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Mit Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Ja
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Ja
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektor:
ohne
Werkstoff des Reflektors:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 °C
Geeignet für Notlicht:
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute:
139 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Klirrfaktor (THD):
14 %
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Leistungsfaktor:
0.95
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Breite:
412 mm
Höhe/Tiefe:
97 mm
Länge:
1548 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
5
Anschlussart:
Steckklemme
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
11
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
19
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
15.000 kg


