Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Actison Fit H 110N

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Actison Fit H 110N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5950200

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 160 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242254538

Sonepar Artikelnummer

120781433

Hersteller Artikelnummer

5950200

Hersteller Typ

5950200

Hersteller Artikel Nr.:

5950200

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Länge:

160 mm

Breite:

160 mm

Zubehör:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

45 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.652 kg

Aufhängemittel für die ballwurfsichere, abgehängte Montage für Leuchten der Baureihe Actison LED und Actison Fit in Verbindung mit Tragschiene 110N···. Bestehend aus Gliederkette, Spannschloss, Karabiner, Aufhängeösen und Deckenplatte.