TRILUX - Actison Fit H LB LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7318900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242437993
Sonepar Artikelnummer
120790774
Hersteller Artikelnummer
7318900
Hersteller Typ
7318900
Hersteller Artikel Nr.:
7318900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
260 mm
Breite:
75 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.200 kg


