TRILUX - Actison Fit H LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7318800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242437986
Sonepar Artikelnummer
120790773
Hersteller Artikelnummer
7318800
Hersteller Typ
7318800
Hersteller Artikel Nr.:
7318800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
260 mm
Breite:
75 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.150 kg


