TRILUX - Actison Fit TS1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5994700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 229 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242258260
Sonepar Artikelnummer
120781445
Hersteller Artikelnummer
5994700
Hersteller Typ
5994700
Hersteller Artikel Nr.:
5994700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
229 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg


